{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 192600 16 | |
EAN / GTIN | 4045197107039 | |
Manufacturer number | 192600 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrubbfräs HSS-Co8 16 mm GARANT
on request
På lager
68 styck i lager
NOK 515,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
78 styck i lager
NOK 791,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
88 styck i lager
NOK 758,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
39 styck i lager
NOK 1 023,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
87 styck i lager
NOK 885,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
683 styck i lager
NOK 818,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 grad | 25 grad | 25 grad | 25 grad | 25 grad | 30 grad |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,06 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,025 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm |