{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,6 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 192400 12 | |
EAN / GTIN | 4045197105936 | |
Manufacturer number | 192400 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrubbfräs HSS-Co8 12 mm GARANT
on request
På lager
106 styck i lager
NOK 608,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
149 styck i lager
NOK 629,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
101 styck i lager
NOK 772,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
140 styck i lager
NOK 637,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 398,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 149 styck i lager
NOK 614,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |