{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 15 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NF | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191640 15 | |
EAN / GTIN | 4045197104366 | |
Manufacturer number | 191640 15 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Skrubbpinnfräsar 15 mm GARANT
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 729,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 699,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 885,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 515,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
153 styck i lager
NOK 804,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 25 grad | 25 grad | 25 grad | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | js12 | js12 | k12 | k12 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |