{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 327 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191632 14 | |
EAN / GTIN | 4045197199034 | |
Manufacturer number | 191632 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fräsar SPM HPC TiAlN 14 mm GARANT
on request
På lager
103 styck i lager
NOK 940,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 865,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 1 175,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 1 745,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
39 styck i lager
NOK 1 428,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
116 styck i lager
NOK 638,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
totallängd L | 73 mm | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Skärlängd Lc | 16 mm | 27 mm | 16 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Skärmaterial | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | k12 | k12 | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |