{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 39 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191400 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102461 | |
Manufacturer number | 191400 2,5 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minifräs HSS-Co8 2,5 mm HOLEX
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 124,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
451 styck i lager
NOK 190,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
117 styck i lager
NOK 378,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
166 styck i lager
NOK 234,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 109,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
368 styck i lager
NOK 251,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
155 styck i lager
NOK 288,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
177 styck i lager
NOK 168,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Skaft | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Typ | N | N | N | N | N | N | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |