{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 45 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191290 10 | |
EAN / GTIN | 4045197531254 | |
Manufacturer number | 191290 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pinnfräsar HSS-PM TiAlN 10 mm GARANT
on request
På lager
99 styck i lager
NOK 713,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
283 styck i lager
NOK 591,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
99 styck i lager
NOK 455,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
71 styck i lager
NOK 483,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
323 styck i lager
NOK 459,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärlängd Lc | 45 mm | 22 mm | 13 mm | 22 mm | 22 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Typ | N | N | N | N | N |