{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,033 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191280 18 | |
EAN / GTIN | 4045197101600 | |
Manufacturer number | 191280 18 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pinnfräsar HSS-Co8 18 mm GARANT
on request
På lager
55 styck i lager
NOK 938,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
132 styck i lager
NOK 673,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 717,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
127 styck i lager
NOK 758,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 254 styck i lager
NOK 818,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 1 512,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 123 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skär-⌀ DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 30-40 | 30-40 | 27-30 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | k12 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |