Spårfräsar 30 mm GARANT

Article no.: 191080 30
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Antal verksamma skär Z (heltäckande): 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 30 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Antal verksamma skär Z (heltäckande) 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 45 mm
totallängd L 166 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,06 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Produktslag Spårfräsar

Identification & Classification

Artikkelkode 191080 30
EAN / GTIN 4045197100320
Manufacturer number 191080 30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Totallängd enligt DIN 844 lång.
Skärlängd enligt DIN 844 kort.
Ändskärsgeometri för rampning.

Användningsdata:

För fräsning av kilspår eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen