Spårfräs HSS-Co8 TiAlN 6,5 mm HOLEX

Article no.: 191070 6,5
Copy
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
81 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Antal verksamma skär Z (heltäckande): 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 6,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Antal verksamma skär Z (heltäckande) 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 10 mm
totallängd L 60 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,014 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Produktslag Spårfräsar

Identification & Classification

Artikkelkode 191070 6,5
Copy
EAN / GTIN 4045197099808
Copy
Manufacturer number 191070 6,5
Copy
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
78
Stål < 750 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
55
Stål < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
55
INOX < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
M
ISO code:
17
INOX > 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
M
ISO code:
14
GG(G)
suitable for / [m/min]
K
ISO code:
46
CuZn
suitable for / [m/min]
N
ISO code:
92
Uni
suitable for / [m/min]
 
vått maximal
suitable for / [m/min]
 
torrt
suitable for / [m/min]
 

Beskrivelse

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
Prisförmånligt alternativ.

Användningsdata:

För fräsning av kilspår eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

Downloads & documents

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Vänligen ange artikelnummer eller artikelkod här.
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen