{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,068 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikkelkode | 191000 32 | |
EAN / GTIN | 4045197099310 | |
Manufacturer number | 191000 32 |