This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Ändplanfräs med plan topp NF TiN 40X32 mm GARANT

Article no.: 182520 40X32

Select article variation and quantity

⌀×bredd js16 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Fräsprofil: NF
  • Tolerans nom.-⌀: js16
  • Hållare ändplansfräs: Med passningsmått

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 40 mm
totalhöjd 32 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Fräsprofil NF
Tolerans nom.-⌀ js16
Hållare ändplansfräs Med passningsmått
Spiralvinkel 27 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Hål-⌀ H7 16 mm
Tandantal Z 6
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,07 mm
Invändig nej
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Skaftutförande  med hål
Produktslag Valsfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 182520 40X32
Manufacturer number 182520 40X32

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
36
Stål < 900 N/mm²
P
33
Stål < 1100 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
50
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Avbackad profil.
Skrubbfräs med plan topp.

Anmärkning:

fz för ae = 0,5 - 1×D.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen