{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
totalhöjd | 50 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 841 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | js16 | |
Hållare ändplansfräs | Med passningsmått | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Hål-⌀ H7 | 22 mm | |
Tandantal Z | 8 | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Invändig | nej | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Skaftutförande | med hål | |
Produktslag | Valsfräs |
Artikkelkode | 181000 50X50 | |
EAN / GTIN | 4045197096272 | |
Manufacturer number | 181000 50X50 |