{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 100 mm | |
Tjocklek | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
maximalt inskärsdjup ae max | 32 mm | |
hål-⌀ | 16 mm | |
Tandantal Z | 26 | |
Medbringarhål antal | 4 | |
Medbringarhål diameter | 4,4 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 25,5 mm | |
passande adapter | 179907 63; 80; 100 | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Beläggning | VHM | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 179930 100X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887108 | |
Manufacturer number | 179930 100X3 |