{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 100 mm | |
Tjocklek | 1,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Kragtjocklek E | 2,4 mm | |
maximalt inskärsdjup ae max | 28 mm | |
Nav-⌀ | 38 mm | |
hål-⌀ | 22 mm | |
Tandantal Z | 44 | |
Medbringarhål antal | 5 | |
Medbringarhål diameter | 4,4 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 31,5 mm | |
passande adapter | 179902 125 | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
lämpligt för material | Metall | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 179915 100X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197887061 | |
Manufacturer number | 179915 100X1,5 |