HM-kapklinga DIN 1837 A fin 25X1 mm

Article no.: 179800 25X1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
103 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀×tjocklek (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 1837

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    25 mm
    Tjocklek 1 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 1837
    hål-⌀ 8 mm
    Tandantal Z 50
    Invändig nej
    Produktslag Cirkelsågblad

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 179800 25X1
    EAN / GTIN 4045197245922

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    1200
    Alu > 10% Si
    N
    700
    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    140
    Stål < 900 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    GG(G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Grafit, glasfiber
    N
    600
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Tysk topprodukt med precisionstandning och skålslipade sidor med fin ytnoggrannhet. Skärhastigheten kan ökas med faktorn 3 till 4 jämfört med HSS-sågblad.
    DIN 1837 A fintandat med vinkeltand form A. För arbetsstycken med tunna väggar och för små skärdjup.

    Anmärkning:

    • Stabila förhållanden vid maskinen och arbetsstyckets uppspänning är en viktig förutsättning. Annars fist risk för brott på sågbladet.
    • Tillåtna toleranser för rundgång och axialkast enligt DIN 1840 underskrids avsevärt.
    • Specialdimensioner på begäran.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen