{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 400 mm | |
Tjocklek | 3,5 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 100 | |
Delning t | 12 mm | |
Medbringarhål antal | 2 | |
Medbringarhål diameter | 11 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 65 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 177400 400X3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245274 |