Cirkelsågblad medel, TiAlN, ⌀×tjocklek: 300X2,5mm

Article no.: 177070 300X2,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀×tjocklek (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

300 mm
Tjocklek 2,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS
hål-⌀ 40 mm
Tandantal Z 160
Delning t 6 mm
Medbringarhål antal 2; 4
Medbringarhål diameter 8; 12 mm
Medbringarhål delcirkel 55; 64 mm
Passar till sågfabrikat Eisele
lämpligt för material Metall
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 177070 300X2,5
EAN / GTIN 4045197849403
Manufacturer number 177070 300X2,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
800
Alu > 10% Si
N
800
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
42
Stål < 900 N/mm²
P
38
Stål < 1100 N/mm²
P
28
INOX < 900 N/mm²
M
24
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
26
GG(G)
K
45
CuZn
N
600
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Toppkvalitet med TiN-beläggning för mycket långa utslitningstider. Kortare sågtider tack vare högre skärhastighet.

Användningsdata:

På låghastighetsmaskiner (ca 50 varv/min).
Tanddelning t: (tandform).
  • 4 mm (BW) − För profiler och rör med 1,0−1,5 mm godstjocklek.
  • 5 / 6 mm (HZ) − För medelstora profiler, rör och stänger med 1,5 − 20 mm godstjocklek resp. tvärsnitt.
  • 7 / 8 mm (HZ) − För grova profiler och stänger upp till ca 50 mm godstjocklek resp. tvärsnitt.
  • 10 − 16 mm (HZ) − För extra tjocka tvärsnitt och solida material över 50 mm.

Anmärkning:

  • För rostfritt stål (t.ex. V2A) är korrekt skärhastighet och smörjning mycket viktigt (se information i bearbetningshandboken, nr 110015).
  • Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.

Efterföljare till produkt nr 177060.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen