{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 315 mm | |
Tjocklek | 3 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 160 | |
Delning t | 6 mm | |
Medbringarhål antal | 2; 4 | |
Medbringarhål diameter | 8; 12 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
lämpligt för material | Metall | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 177050 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197095428 | |
Manufacturer number | 177050 315X3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kapklinga fin 315X3 mm HOLEX |
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 2 268,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
hål-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Delning t | 6 mm | 6 mm |
Tandantal Z | 160 | 160 |
Produktslag | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad |
Medbringarhål diameter | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm |