{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 225 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 32 mm | |
Tandantal Z | 180 | |
Delning t | 4 mm | |
Medbringarhål antal | 2 | |
Medbringarhål diameter | 8 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 45 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 177000 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197244895 |