Metallsågband 41×5334 2/3H

Article no.: 173873 2/3H
(NOK 284,47 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 517,37 / st.
    (NOK 284,47 / 1 Metre)
  • from 5 st.
    NOK  1 264,49 / st.
    (NOK 237,06 / 1 Metre)
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Tänder per tum Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: ±10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial HSS Co 8
Tandning combi
Spånvinkel ±10 grad
Bredd 41 mm
Tjocklek 1,3 mm
Längd 5 334 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 173873 2/3H
EAN / GTIN 4062406125462
Manufacturer number 173873 2/3H

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT − bimetallsågband med hög kapacitet och med slitstark M42-tandad egg och speciellt flexibelt bärarband med förhöjd ryggbelastningsförmåga.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen