Metallbandsågblad 34×5000 2/3H

Article no.: 173863 2/3H
(NOK 200,96 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 004,81 / st.
    (NOK 200,96 / 1 Metre)
  • from 5 st.
    NOK  837,36 / st.
    (NOK 167,47 / 1 Metre)
on request
På lager
24 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: ±10

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial HSS Co 8
Tandning combi
Spånvinkel ±10 grad
Bredd 34 mm
Tjocklek 1,1 mm
Längd 5 000 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 173863 2/3H
EAN / GTIN 4062406125196
Manufacturer number 173863 2/3H

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT − bimetallsågband med hög kapacitet och med slitstark M42-tandad egg och speciellt flexibelt bärarband med förhöjd ryggbelastningsförmåga.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen