Metallbandsågblad 34×4100 4/6H

Article no.: 173854 4/6H
(NOK 241,04 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  988,27 / st.
    (NOK 241,04 / 1 Metre)
  • from 5 st.
    NOK  823,56 / st.
    (NOK 200,87 / 1 Metre)
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

Tänder per tum Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: ±10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial HSS Co 8
Tandning combi
Spånvinkel ±10 grad
Bredd 34 mm
Tjocklek 1,1 mm
Längd 4 100 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 173854 4/6H
EAN / GTIN 2050001659804
Manufacturer number 17290341104600-04100

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobolt: Bimetallsågblad med hög kapacitet med tandad egg av legerat snabbarbetsstål (HSS, 67-69 HRC) M42 och ett bärarband av höglegerad fjäderbandstål.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen