Metallsågband 34×4150 3/4H

Article no.: 173849 3/4H
(NOK 208,20 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  864,03 / st.
    (NOK 208,20 / 1 Metre)
  • from 5 st.
    NOK  719,99 / st.
    (NOK 173,49 / 1 Metre)
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

Tänder per tum Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: ±10

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skärmaterial HSS Co 8
    Tandning combi
    Spånvinkel ±10 grad
    Bredd 34 mm
    Tjocklek 1,1 mm
    Längd 4 150 mm
    Produktslag Metallbandsågblad

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 173849 3/4H
    EAN / GTIN 4062406124977
    Manufacturer number 173849 3/4H

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    100
    Stål < 500 N/mm²
    P
    85
    Stål < 750 N/mm²
    P
    65
    Stål < 900 N/mm²
    P
    55
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    GARANT − bimetallsågband med hög kapacitet och med slitstark M42-tandad egg och speciellt flexibelt bärarband med förhöjd ryggbelastningsförmåga.

    Användningsdata:

    Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
    Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
    Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
    Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

    Anmärkning:

    Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen