Metallsågband 27×2950 6/10

Article no.: 173680 6/10
(NOK 205,95 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  607,54 / st.
    (NOK 205,95 / 1 Metre)
  • from 5 st.
    NOK  506,35 / st.
    (NOK 171,64 / 1 Metre)
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Tänder per tum Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: 0

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial HSS Co 8
Tandning combi
Spånvinkel 0 grad
Bredd 27 mm
Tjocklek 0,9 mm
Längd 2 950 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 173680 6/10
EAN / GTIN 4045197254092
Manufacturer number 17280270906100-02950

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobolt: Bimetallsågblad med hög kapacitet med tandad egg av legerat snabbarbetsstål (HSS, 67-69 HRC) M42 och ett bärarband av höglegerad fjäderbandstål.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen