Metallsågband RRR Plus 30 m 16/4H

Article no.: 172000 16/4H
(NOK 40,05 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

bredd mm / Tänder per tum Unit price incl. VAT
  • Tandning: normal
  • Spånvinkel: 10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 16 mm
Längd 30 m
Tandning normal
Spånvinkel 10 grad
Tjocklek 0,8 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 172000 16/4H
EAN / GTIN 4045197253538
Manufacturer number 25210160800400-030

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Normaltandning − konstant tanddelning med 0° spånvinkel i sluten plastrulle, ingen svetsfog.
RRR-Plus av legerat verktygsstål, 30 m per rulle.

Användningsdata:

I första hand avsett för små och medelstora tvärsnitt (upp till 70 mm ingreppslängd).

Anmärkning:

  • Normaltandning 10°: Storlek 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombitandning 0°: Storlek 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen