{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HM K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 15 mm | |
Utkragningslängd L1 | 29 mm | |
totallängd L | 61 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164500 3 | |
EAN / GTIN | 4045197251954 | |
Manufacturer number | 164500 3 |