{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 | 80 mm | |
totallängd L | 130 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164350 13 | |
Manufacturer number | 164350 13 |