{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 17,210 mm - 18,200 mm | |
Skärlängd Lc | 52 mm | |
Utkragningslängd L1 | 132 mm | |
totallängd L | 182 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
konfigurerbara toleranser | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF | |
konfigurerbara egenskaper | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164345 18 | |
EAN / GTIN | 4045197444899 | |
Manufacturer number | 164345 18 |