{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 10,060 mm - 10,600 mm | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Utkragningslängd L1 | 91 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164345 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197328366 | |
Manufacturer number | 164345 10,5 |