{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 2,370 mm - 2,650 mm | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 | 29 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
konfigurerbara toleranser | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164344 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197854452 | |
Manufacturer number | 164344 2,5 |