{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Utkragningslängd L1 | 43 mm | |
totallängd L | 77 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164341 4 | |
EAN / GTIN | 4045197464347 | |
Manufacturer number | 164341 4 |