{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 19,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 19,010 mm - 19,500 mm | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
Utkragningslängd L1 | 147 mm | |
totallängd L | 228 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164180 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092465 | |
Manufacturer number | 164180 19,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskinbrotsch 19,5 mm HOLEX
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
NOK 1 943,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
NOK 2 279,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀-Område | 19,010 ;19,500 | 19,010 ;19,500 |
Färgring | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 208 B | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 60 | 60 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 |