Maskin- brotsch H7 10 mm GARANT

Article no.: 163000 10
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
127 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 212 B
  • Invändig: nej
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 10 mm
Beläggning obelagd
Tolerans H7
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 212 B
Invändig nej
Skaft Cylindriskt skaft
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 38 mm
Utkragningslängd L1 92 mm
totallängd L 133 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,2 mm
Skafttolerans h9
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identification & Classification

Artikkelkode 163000 10
EAN / GTIN 4045197253170
Manufacturer number 163000 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med långa skäreggar och vänsterspiral.
Från storl. 1,8 jämnt antal skär och oregelbundna avstånd mellan skären.
Upp till storl. 3,7 med centrerspets på båda sidor;
från storl. 3,9 med centreringshål på båda sidor.
Brotscharna är färdigslipade för passning H7.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål. Kan även användas till bottenhål genom den korta skärfasen (från 3,9 mm ⌀).

Anmärkning:

  • Maskinbrotschar med raka spår − kan levereras på begäran.
  • Brotschar med annan passning än H7 på begäran.
    − Leverans och fakturering på begäran, eller
    − snabb leverans och fakturering genom vår slipservice.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen