NC-brotsch extra lång H7 2 mm

Article no.: 162971 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
31 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 1835 A

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 2 mm
    Beläggning obelagd
    Tolerans H7
    Skärmaterial HSS E
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    Skaft DIN 1835 A
    Användning vid håltyp vid bottenhål och genomgående hål
    Skärlängd Lc 11 mm
    Utkragningslängd L1 64 mm
    totallängd L 85 mm
    Antal skär Z 4
    Skaftdiameter Ds 2 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
    Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,05 mm - 0,1 mm
    Skafttolerans h6
    Färgring Utan
    Produktslag Phillips-BIT

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 162971 2
    EAN / GTIN 4062406264550
    Manufacturer number 162971 2

    Användningstabell

    Alu
    N
    20
    Alu (kortspånig)
    N
    20
    Stål < 500 N/mm²
    P
    15
    Stål < 750 N/mm²
    P
    10
    Stål < 900 N/mm²
    P
    7
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    5
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Med långa skäreggar och vänsterspiral. Brotscharna är färdigslipade för passning H7.

    Användningsdata:

    Speciellt för djupt liggande hål. Även lämplig för bottenhål.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen