{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 0,950 mm - 1,060 mm | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 13 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftdiameter Ds | 1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 162951 1 | |
EAN / GTIN | 4045197366009 | |
Manufacturer number | 162951 1 |