NC-brotsch 3,15 mm

Article no.: 162902 3,15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Tolerans: 0 / 0,004
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 1835 A

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 3,15 mm
    Beläggning obelagd
    Tolerans 0 / 0,004
    Skärmaterial HSS E
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    Skaft DIN 1835 A
    Användning vid håltyp vid genomgående hål
    Skärlängd Lc 16 mm
    Utkragningslängd L1 37 mm
    totallängd L 65 mm
    Antal skär Z 6
    Skaftdiameter Ds 4 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/v
    Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm
    Färgring grön
    Produktslag Phillips-BIT

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 162902 3,15
    EAN / GTIN 4062406137625
    Manufacturer number 162902 3,15

    Användningstabell

    Alu
    N
    20
    Alu (kortspånig)
    N
    20
    Stål < 500 N/mm²
    P
    15
    Stål < 750 N/mm²
    P
    10
    Stål < 900 N/mm²
    P
    7
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    5
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Brotschar som 162900, men i 1/100-dimension.
    NC-anpassat utförande motsvarande DIN 212 med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. För högsta rundgångsnoggrannhet och processäkerhet. Inga specialhållare krävs.
    Med långa skäreggar och vänsterspiral.
    Toleransuppgifter:
    Storlek 1,01 – 5,5: Tillverknings- resp. skärtolerans 0 / +0,004 mm.
    Storlek 5,51 – 12,05: Tillverknings- resp. skärtolerans 0 / +0,005 mm.
    Beställningsexempel:
    Önskad diameter 6,24 mm - beställningsuppgift: Artikelnummer 162902 6,24.
    Brotschen levereras med 6,24 mm i toleransklassen 0 / +0,005 mm.
    Leveranstid allt efter tillgänglighet från lager eller efter högst en arbetsvecka.

    Den diameter som behövs för önskad passning framgår av tabellen nedan (sida 231). Ofta kan man också med en enda brotsch täcka in ytterligare passningar, eftersom toleransmåtten kan överlappa varandra.

    Anmärkning:

    Brotschar i heltals. och 1/10-dimension för H7-passning se nr 162900.
    Brotschar för diameter och passning enligt uppgift se nr 162951.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen