{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | obelagd | |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 2,38 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 14 mm | |
Utkragningslängd L1 | 29 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 162900 3/32 | |
EAN / GTIN | 4062406146689 | |
Manufacturer number | 162900 3/32 |