Brotsch med MK-skaft MK0 HOLEX

Article no.: 162500 MK0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
55 styck i lager

Select article variation and quantity

MK Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 204
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 204
Invändig nej
Skärlängd Lc 61 mm
totallängd L 93 mm
skaftstorlek □ 6,2 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 162500 MK0
EAN / GTIN 4045197089175
Manufacturer number 162500 MK0

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med raka spår och med cylindriskt skaft och fyrkant.

Användningsdata:

För brotschning av koniska hål eller hål som harborrats med olika diametrar för MK-skaft.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen