{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
liten diameter D3 | 9,9 mm | |
stor diameter D2 | 13,4 mm | |
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2179 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Konförhållande | 1:50 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Skärlängd Lc | 175 mm | |
totallängd L | 245 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 161600 10 | |
EAN / GTIN | 4045197089083 | |
Manufacturer number | 161600 10 |