{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
liten diameter D3 | 9,9 mm | |
stor diameter D2 | 13,4 mm | |
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 9 | |
Konförhållande | 1:50 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 175 mm | |
totallängd L | 215 mm | |
skaftstorlek □ | 10 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 161200 10 | |
EAN / GTIN | 4045197088949 | |
Manufacturer number | 161200 10 |