Konisk brotsch 1:10 3X10 mm HOLEX

Article no.: 161000 3X10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
53 styck i lager

Select article variation and quantity

mindre × större ⌀ (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Konförhållande: 1:10
  • Invändig: nej
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

liten diameter D3 3 mm
stor diameter D2 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Konförhållande 1:10
Invändig nej
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 70 mm
totallängd L 100 mm
skaftstorlek □ 6,3 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 161000 3X10
EAN / GTIN 4045197088802
Manufacturer number 161000 3X10

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Handbrotsch med raka spår och med koniskt stigande skäreggar (1 mm på 10 mm längd).

Användningsdata:

För brotschning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar utan avbrott. Inte för cylindriska borrhål.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen