Styrtapp 1/17

Article no.: 156750 1/17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek / tappdiameter (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tapp-⌀ 17 mm
totallängd 79 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Styrtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 156750 1/17
EAN / GTIN 4033591016651
Manufacturer number 15 614 170

Beskrivelse

Utförande:

Styrtapp fast: gasnitrerad, finsvarvad.
Roterande tapp: kantzonshärdad, slipad.
Storlek 01/2,4 till 1/8,4 − fast styrtapp.
Storlek 1/8,5 till 1/18 − roterande tapp med kylmedelshål.
Storlek 2/11,5 till 2/13 − fast styrtapp.
Storlek 2/14 till 2/32 − roterande tapp med kylmedelshål.

Användningsdata:

Vid användning av den roterande styrtappen (med kylmedelshål) storlek 1 och 2 i hållare nr 156720  strl 1/20 1/20 eller 2/25 påförs kylmedlet direkt på försänkarens skäreggar för optimal spånborttagning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen