Planförsänkare i kombi utförande 1/15,5

Article no.: 156730 1/15,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek/försänkar-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Försänkningsstegvinkel: 180
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggning obelagd
Sänkdiameter 15,5 mm
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Försänkningsstegvinkel 180 grad
skärlängd 22 mm
Skaft-⌀ 14 mm
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
Produktslag Skärinsats för försänkning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 156730 1/15,5
EAN / GTIN 4033591012363
Manufacturer number 16 811 155

Användningstabell

Aluminium, plast
N
40
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
25
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket god bearbetning och perfekt spånavgång genom spiralspåren. Går lätt att slipa om. Försänkaren är säkrad mot vridrörelser i hållaren.

Användningsdata:

För försänkning av skruvar enligt DIN, eller genom passande kombination av försänkare och tapp för tillverkning av försänkta hål eller icke-standardiserade försänkningar.

Anmärkning:

Plattförsänkare också av HSS med TIN-beläggning som tillval samt med pålödda hårdmetallskär och med ISO-vändskärsplattor form ”T” kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen