Planförsänkare i kombi utförande 0/13

Article no.: 156730 0/13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek/försänkar-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Försänkningsstegvinkel: 180
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Beläggning obelagd
    Sänkdiameter 13 mm
    Skärmaterial HSS
    Antal skär Z 3
    Försänkningsstegvinkel 180 grad
    skärlängd 14 mm
    Skaft-⌀ 10 mm
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    Produktslag Skärinsats för försänkning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 156730 0/13
    EAN / GTIN 4033591011939
    Manufacturer number 16 801 130

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    40
    Alu (kortspånig)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Stål < 500 N/mm²
    P
    25
    Stål < 750 N/mm²
    P
    20
    Stål < 900 N/mm²
    P
    15
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Version:

    Very good machining and ideal chip evacuation due to spiral flutes. Easy to regrind. Counterbore is protected against turning in the holder.

    Application:

    For counterboring screw heads to DIN or by means of an appropriate combination of counterbore and pilot to produce stepped holes or non-standard counterbores.

    Note:

    Counterbores available on request also in HSS with optional TIN coating and brazed-on carbide tips with form “T” ISO inserts.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen