Sats med planförsänkare i kombiutförande i träställ 2MK2

Article no.: 156700 2MK2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek/skaftdim. Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3; 4
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3; 4
Invändig ja
försänkningsområde 26 mm - 36 mm
Produktslag Planförsänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 156700 2MK2
EAN / GTIN 4033591011618
Manufacturer number 17 824 222

Beskrivelse

Utförande:

Sats bestående av hållare, försänkare och styrtapparför bearbetning av de vanligaste hål-⌀.

Användningsdata:

För DIN-försänkningar, samt med passande kombination av tapp och försänkare för försänkta hål eller icke-standardiserade försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 planförs. nr 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36
vardera 1 styrtapp nr 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25
vardera 1 hållare nr 156720  med skaft: MK2

Anmärkning:

Kombiförsänkarsatser också av HSS med TIN-beläggning som tillval samt med pålödda hårdmetallskär och med ISO-vändskärsplattor form ”T” kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen