Sats med planförsänkare i kombiutförande i träställ 0MK1

Article no.: 156700 0MK1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek/skaftdim. Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial HSS
Antal skär Z 2
Invändig ja
försänkningsområde 8,5 mm - 16,5 mm
Produktslag Planförsänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 156700 0MK1
EAN / GTIN 4033591011571
Manufacturer number 17 804 222

Beskrivelse

Utförande:

Sats bestående av hållare, försänkare och styrtapparför bearbetning av de vanligaste hål-⌀.

Användningsdata:

För DIN-försänkningar, samt med passande kombination av tapp och försänkare för försänkta hål eller icke-standardiserade försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 planförs. nr 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5
vardera 1 styrtapp nr 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5;10; 10,5
vardera 1 hållare nr 156720  med skaft: MK1

Anmärkning:

Kombiförsänkarsatser också av HSS med TIN-beläggning som tillval samt med pålödda hårdmetallskär och med ISO-vändskärsplattor form ”T” kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen