Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål 18X10,5 mm GARANT

Article no.: 156120 18X10,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
34 styck i lager

Select article variation and quantity

Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Morsekona

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Försänkar-⌀ 18 mm
Beläggning obelagd
tapp-⌀ 10,5 mm
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm Verkstadsnorm
Skaft Morsekona
För skruvstorlek M10
för hålets kvalitetsgrad f
totallängd L 150 mm
morsekona MK 2
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,14 mm/v
Invändig nej
förborrningshål-⌀ 10,5 mm
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas 25 mm
Spetsvinkel 180 grad
Produktslag Planförsänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 156120 18X10,5
EAN / GTIN 4045197087812
Manufacturer number 156120 18X10,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Spiralformad försänkare. Tapp-⌀ har anpassats till respektive användningsändamål:
f − för genomgående hål kvalitet fin enligt DIN ISO 273.
m − för genomgående hål kvalitet medel enligt DIN ISO 273.

Användningsdata:

För försänkning av insexskruvar DIN 912, 6912, 7984 och cylinderskruvar ISO 1207 (DIN 84).

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen