{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 63 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Skaft | Morsekona | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 20 mm | |
totallängd L | 190 mm | |
morsekona MK | 4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150860 63 | |
EAN / GTIN | 4045197087447 | |
Manufacturer number | 150860 63 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Konisk försänkare form D 60° 63 mm GARANT
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 3 186,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 2 727,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
140 styck i lager
NOK 1 944,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 3 996,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN |
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
morsekona MK | 4 | 4 | 4 | 4 |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 20 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,35 mm/v | 0,35 mm/v | 0,35 mm/v | 0,35 mm/v |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |