{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 6,3 mm | |
Beläggning | TiN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,6 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150840 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197087263 | |
Manufacturer number | 150840 6,3 |