Konisk försänkare form C 60° TiN 16 mm GARANT

Article no.: 150840 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
174 styck i lager

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ (mm) Unit price incl. VAT
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 16 mm
Beläggning TiN
Spetsvinkel konisk försänkare 60 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 334
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 4 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,14 mm/v
Färgring grön
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150840 16
EAN / GTIN 4045197087300
Manufacturer number 150840 16

Användningstabell

Aluminium, plast
N
85
Alu (kortspånig)
N
40
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Spåren är slipade ur ett massiv ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Medger djupförsänkning med samma lätta och vibrationsfria bearbetning som vid avgradning eller försänkning.

Användningsdata:

För vibrationsfri försänkning och avgradning.
Särskilt lämpligt för försänkning av gängkärnhål och för försänkningar vid tillverkning av verktyg och fixturer.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen